{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | GBA 18V 4.0Ah | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Tinka | Bosch 18 V | |
Vieno akumuliatoriaus svoris | 600 g | |
Produkto rūšis | akumuliatorinis |
Produkto numeris | 073853 B18 | |
EAN / GTIN | 3165140730464 | |
Gamintojo numeris | 1600Z00038 |