{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | WSG17-125PRT | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 700 W | |
maksimali vibracija pagal EN | 2,1 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 33 mm | |
Svoris | 2,4 kg | |
Saugos jungiklis | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077138 7222196 | |
Gamintojo numeris | 72221960000 |