{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | GWS 9-115 S | |
Naudojama galia | 900 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 5 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 115 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 1,9 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077101 9-115S | |
Gamintojo numeris | 0601396103 |