{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | GI 75 2H | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 500 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 3 000 min-1 | |
Juostos plotis | 75 mm | |
Juostos ilgis | 2 000 mm | |
Svoris | 65 kg | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077613 790202 | |
EAN / GTIN | 2050001676764 | |
Gamintojo numeris | 79020200403 |