{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | NT 55/2 Tact² Me I | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 760 W | |
Talpų tūris | 55 l | |
Jungties nominalus dydis | 40 mm | |
Ilgis | 710 mm | |
Plotis | 570 mm | |
Aukštis | 1 070 mm | |
Siurbimo žarnos ilgis | 4 m | |
Laido ilgis | 10 m | |
Turbinų skaičius | 2 | |
Oro srautas | 2×74 l/s | |
Vakuumas | 254 mbar | |
Darbinis triukšmas | 73 dB(A) | |
Antistatinė sistema | taip | |
Tinka smulkioms dulkėms | taip | |
Filtro išvalymas | Tact² automatinis filtro išvalymas | |
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys | L | |
Svoris | 45 kg | |
Filtravimo sistema | Plokščias sluoksniuotas filtras | |
Ypatybė | Nerūdijančiojo plieno talpa, antistatinė, apsaugos klasė I | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078521 NT55T2ME | |
EAN / GTIN | 4039784538092 | |
Gamintojo numeris | 1.667-237.0 |