Balansyras 10 kg

Prekės Nr.: 079298 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ištraukiamo lyno ilgis 2,5 m
Apkrova 8 kg - 10 kg
maksimalus pakabinamas svoris 10 kg
Svoris 3,8 kg
Produkto rūšis Spyruoklės tempiklis / balansyras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079298 10
EAN / GTIN 015451591564
Gamintojo numeris 8941099490

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aliuminio korpusas, lynas iš nerūdijančiojo plieno.
Naudojant balansyrus patogiau ir saugiau dirbti su elektriniais įrankiais ir labai sunkiais prietaisais.
  • „Besvoriai“ darbo prietaisai.
  • Tvarka darbo vietoje.
  • Lengvai paimami darbo prietaisai ir įrankiai.
  • Saugumas darbo vietoje, nes prietaisai ir laidai pakabinti.
  • Darbo priemonės visada po ranka.
  • Svorio subalansavimo įtaisas išlaiko nustatytą balansą per visą lyno ilgį.
Su lyno fiksatoriumi − svoris išlaikomas nustatytame aukštyje.
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
    Maks. pakabinamas svoris (kg) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį