Akumuliatorinis tiesinis pjūklas GSA18VLIC

Prekės Nr.: 078217 GSA18VLIC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GSA 18 V-LIC
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Eigos ilgis 21 mm
Eigos dažnis 0 min-1 - 3 050 min-1
Svoris 2,5 kg
maksimali vibracija pagal EN 8,8 m/s2
Ypatybė SDS, LED
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078217 GSA18VLIC
EAN / GTIN 3165140862301
Gamintojo numeris 06016A5002

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis tiesinis pjūklas su SDS sistema – greitas ir patogus pjūklelių keitimas.
  • Bosch Professional ličio jonų technologija užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didelį akumuliatoriaus našumą.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos gylyje.
  • Ergonomiška Softgrip rankena.
  • Su LED lempute darbo vietai apšviesti.
Kompaktiškas labai lengvas siaurapjūklis su maža rankena, tinka ir darbui virš galvos, ir viena ranka.
Įvairus greičio reguliavimas, mažas vibravimas dėl integruotos vibravimą išlyginančios sistemos.
Su LED lempute darbo vietai apšviesti.

Tiekiama:

Yra transportavimo lagaminas, 2 pjūkleliai, 2 akumuliatoriai, spartusis įkroviklis.
Su 2× 18 V / 5,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, greitojo įkrovimo prietaisu, 1× tiesinio pjūklo pjūkleliu S 922 AF lankstus metalui, 1× tiesinio pjūklo pjūkleliu S 922 EF lankstus metalui, 1× tiesinio pjūklo pjūkleliu S 922 HF lanksčiu medienai ir metalui, įdėklas, skirtas L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.
Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073859.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys