{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18FPD-202X | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Variklio sandara | FUEL™ | |
maksimalus sukimo momentas | 135 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 000 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 89 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 16 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 13,2 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | 1,33 m/s2 | |
Svoris | 2,1 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
tinka medžiagoms | Mūrijimas; Betonas; Akmuo | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070111 M18FPD2-2 | |
Gamintojo numeris | 4933464263 |