Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 070204

      Akumuliatorinis 4 greičių gręžtuvas

      Prekinis ženklas: Fein

      Akumuliatorinis 4 greičių gręžtuvas

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      43 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  168,00 €
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Akumuliatorinis gręžtuvas
      • Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
      • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
      • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
      • Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
      • Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.

      Galingas 12V akumuliatorinis suktuvas su bešepetėliniu varikliu, 4-ių greičių pavara ir nuimamu gręžimo patronu.
      • Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis, galingas, nereikalaujantis techninės priežiūros maksimaliam efektyvui ir patvarumui.
      • QuickIN greitojo keitimo sistema.
      • Nuimamas gręžimo patronas, pilnai metalininis modelis labai patvarus net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.
      • Kiekvienam gręžimo skersmeniu galima parinkti optimalų pjovimo greitį 4 grečių pavara.
      • 6 mm metale 4. greitis gręžiant 2 500 U/min.
      • Galinga eiga 1. greičiu sriegiant.
      • Optimalus sūkių skaičius savigręžiams varžtams arba sriegimui.
      • Kompaktiškas 150 mm ilgis (be gręžimo patrono).
      • FEIN SafetyCell technologija. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.

      • Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis EC variklis, 30 % efektyvesnis nei nuolatinės srovės varikliai, stabilus sūkių skaičius.
      • Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
      • Patentuota 4-ių greičių pavara su tiesioginiu jungimu efektyviam sukimui, gręžimui su optimaliai pritaikytu sūkių skaičiumi ir sriegio pjovimu.

      Mechaninis sukimo momento atjungimas, 20 reguliavimo padėčių, papildoma gręžimo padėtis.

      Pastaba:

      Tinkamus atsarginių akumuliatorių pradinius paketus ir įkroviklius rasite Nr. 073832 ir t.t.
      loading spinner image
      loading spinner image