Prekės Nr.: 070205 71132064

Akumuliatorinis 2 greičių gręžtuvas 71132064

Prekinis ženklas: Fein
Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 12 V

Akumuliatorinis 2 greičių gręžtuvas 71132064

reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
81,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Akumuliatorinis gręžtuvas
  • Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
  • Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.
Galingas 12 V / 3 Ah 2-jų greičių akumuliatorinis suktuvas.
Mechaninis sukimo momento išjungimas, galima pasirinkti vieną iš 17 padėčių, papildoma gręžimo padėtis.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.
Yra griebtuvas, diržo segtukas ir transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamus atsarginių akumuliatorių pradinius paketus ir įkroviklius rasite Nr. 073832 ir t.t.

Techniniai duomenys

Pakuotė
Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa
Fein tipas E 12 V
Gamintojo pavadinimas
ABSU 12C SELECT
Variklio sandara
2 polių variklis
Akumuliatorių kiekis
0
Akumuliatoriaus rūšis
Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa
12 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje
14 N·m
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje
20 N·m
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis
400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis
1 300 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos
1 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene
10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje
30 mm
Svoris
1,2 kg
maksimali vibracija pagal EN
< 2,5 m/s2
standartinis naudojimas
stiprus
Maitinimas
Varomas akumuliatoriaus energija

Priedai ir atsarginės dalys

loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį