{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | tesakrepp® 4334 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Popierius | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 0,19 N/mm | |
Tamprumas | 4 % | |
Stipris tempiant | 0,3 N/mm | |
Ypatybė | su UV filtru; galima ženklinti; galima nuplėšti rankomis | |
Paskirtis | Maskavimas | |
atsparus temperatūrai iki | 120 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | gelsva | |
Ilgis | 50 m | |
Plotis | 19 mm | |
Storis | 0,09 mm | |
Lipnios juostos rulonų kiekis | 1 | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083648 19X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816160 | |
Gamintojo numeris | 04334-00000-00 |