Prekės Nr.: 083054

Silikono purškalas, Silicone IND

Prekinis ženklas: CRC
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02 degus

Silikono purškalas, Silicone IND

reikia užklausti
Yra sandėlyje
529 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
18,12 €
(36,24 € / 1 Litre)
Vieneto kaina nuo 12 vnt.
15,10 €
(30,20 € / 1 Litre)

Produkto aprašas

Modelis:

SILICONE IND yra labai universalus sintetinės alyvos purškalas. Silikoninė alyva sudaro ploną, vandenį išskiriančią plėvelę, kuri puikiai padengia plastiką, gumą ir laką bei dažus. SILICONE IND atšviežina plastikinius paviršius, saugo gumą nuo suledėjimo, yra puikiai veikianti atskyrimo priemonė. Produktas nedervėja, jis tinkamas naudoti, kai temperatūra yra tarp −40 °C ir 200 °C.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techniniai duomenys

Modelis
Purškiklis
Purškimo antgalis
Smart Straw
Talpa
0,5 l
Spalva
skaidri
Užsiliepsnoj. temperat.
< 0 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra
200 °C
Tirpumas vandenyje
netirp.
Dinaminis klampumas
< 7 mPa·s
Temperatūros ribos
-40 °C - 200 °C
Pavojingų medžiagų ženklinimas
GHS02 Degus; GHS07 Dėmesio
Pavojingumo klasė
21
UN numeris
UN1950
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį