Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 083784 GPH

      Lipni juosta GPH

      Prekinis ženklas: 3M

      Lipni juosta GPH

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      549 vnt. yra sandėlyje
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
      12,30 €
      (4,10 € / 1 vnt.)
      GPH
      Gamintojo pavadinimas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Dvipusė aukštos kokybėslipni juosta iš akrilato klijų (VHB™) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.
      3M™ GPH-110GF metalams, aukštoms temperatūroms ir prieš miltelinį dažymą.

      Paskirtis:

      Tinka metalams, lakuotiems paviršiams, lakuotai medienai, stiklui, keramikai ir daugeliui plastikų. Tinka naudoti patalpose ir lauke.

      Pastaba:

      Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

      Techniniai duomenys

      Gamintojo pavadinimas
      GPH-110GF 
      Plotis
      19 mm
      Ilgis
      33 m
      Storis
      1,1 mm
      Spalva
      pilka 
      Pagrindo medžiaga
      PE 
      Sandėlio oro drėgmė
      40 % - 65 %
      Paskirtis
      Sandarinimas ; Montavimas ; Pritvirtinimas 
      Laikymo temperatūra
      16 °C - 25 °C
      Ypatybė
      atsparus drėgmei ; puikiai priglunda ; atsparus aukštai temperatūrai ; slopinant. ; neįkerpama 
      Minimali naudojimo trukmė
      24 mėnuo
      atsparus temperatūrai iki
      150 °C
      Klijai
      Akrilatas 
      Tamprumas
      300 %
      Sukibimas su plienu
      3,7 N/mm
      Lipnios juostos rūšis
      dvipusis 
      loading spinner image
      loading spinner image