Žarnų sistema 1/4 colio RD3,2

Prekės Nr.: 084400 RD3,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
440 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084400 RD3,2
EAN / GTIN 4037728111141
Gamintojo numeris 0211101-4

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis ⌀ 17 mm.

Tiekiama:

4 apvalūs purkštukai, kurių vidinis ⌀ 3,2 mm
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį