Pakabinamas energijos skirstytuvas, skirtas F, B, PL, CZ 250AIR

Prekės Nr.: 081143 250AIR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 250AIR
Nominali galia 9,5 kW
Plotis 227 mm
Gylis 212 mm
Aukštis 305 mm
pneumatinių jungčių kiekis 2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Elektros lizdų 250 V skaičius 6
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius 1
skirta šalims F; B; PL; CZ
Produkto rūšis Energijos skirstytuvai
Įvesties kištuko tipas E

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081143 250AIR
EAN / GTIN 4003644015795
Gamintojo numeris FKVE601016L

Aprašymas

Modelis:

Elektros lizdai su savaime užsidarančiais dangteliais.
Kompaktiškas pakabinamas energijos skirstytuvas su tvirtu, kietos gumos korpusu mažai vietos reikalaujančiam ir tvarkingam įtampos ir suslėgto oro paskirstymui.
Su lizdais, tinkančiais F, B, PL ir CZ šalims.
  • Paprastas kabelio įvedimas neįtempiant.
  • Pakabinimo ąsa ir masyvus įrankių kablys.
  • Su apsauga nuo drėgmės IPX4.
2×1/4 colio suslėgto oro žarnos jungtys, 2,5 m suspausto oro žarna.

Pastaba:

Pakabinamas energijos skirstytuvas su eterneto jungtimi pagal užsakymą.