Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 081189 6

      Office-Line elektros lizdų juosta iš aliuminio 6 kartus 6

      Prekinis ženklas: Brennenstuhl
      Sąsaja USB sąsaja

      Office-Line elektros lizdų juosta iš aliuminio 6 kartus 6

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      46 vnt. yra sandėlyje
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
      36,90 €
      6
      Elektros lizdų skaičius

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Office-Line elektros lizdų juosta iš aliuminio su USB įkrovimo funkcija. Su 4 staliniais kištukiniais lizdais ir 2 USB įkrovimo lizdais. Apsauginiai kištuko kontaktai, pasukti 45° kampu ir tinkantys kampiniam kištukui. Apsauginis jungiklis apšviestas, dvipolė įjungimo / išjungimo funkcija. Greitam ir paprastam prijungimui prie kitų prietaisų bei rašomojo stalo. Laidą galima paslėpti ir patogiai dirbti.
      Kištukai su integruota apsauga nuo vaikų.

      Techniniai duomenys

      Ilgis Juosta
      380 mm
      Laido ilgis
      1,8 m
      Kabelio sandara
      3G1,5 
      IP apsaugos klasė
      IP 20 
      Kabelio klasė
      H05VV-F 
      Sąsaja
      USB sąsaja 
      loading spinner image
      loading spinner image