{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18ONESLSP-0 | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
ATEX zona | Nėra | |
Apšvietimo kampas | 180 laipsniai - 360 laipsniai | |
Šviesos srautas | 4 400 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 2 100 lm | |
Švietimo trukmė | 8 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Svoris be akumuliatoriaus | 4 700 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 073211 M18ONESLSP | |
Gamintojo numeris | 4933459155 |