{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 15N | |
Nominali galia išvyniojus | 2000 (16 A) W | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Ilgis | 325 mm | |
Plotis | 185 mm | |
Aukštis | 275 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Kabelio klasė | H07RN-F | |
Kabelio sandara | 3G1,5 | |
Kabelio medžiaga | Neoprenas | |
Laido ilgis | 15 m | |
Korpuso medžiaga | Iš plastiko | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas |
Produkto numeris | 081194 15N | |
EAN / GTIN | 4003644016990 | |
Gamintojo numeris | KBZ15NT |