Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 954632 2000/SB

      Spinta įrankių lentoms su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 2000/SB

      Prekinis ženklas: GARANT
      Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
      Durų atidarymo kampas 225
      Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
      saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
      Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 500
      Reguliuojamas aukštis kas 40
      Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 60
      Akcijinė kaina galioja iki 2020-07-31

      Spinta įrankių lentoms su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 20...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      606,00 €
      2000/SB
      Aukštis mm / tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna. Su 5 cinkuotomis lentynomis ir dažytomis kreipiančiosiomis.
      Su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto.

      Tinkamas:

      Įrankių lentos Nr. 923210 dyd. 115, 176, 250. Kreipiančiųjų bėgelių ribotuvą galima nulenkti ir gylį pritaikyti pagal skirtingas įrankių lentas.

      Lakavimas:

      Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

      Techniniai duomenys

      Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
      500 kg
      medžiagos storis
      0,9 mm
      saugumo sertifikatas
      GS TÜV Süd 
      Cilindrinė spyna
      modulinė apyraktė 
      Reguliuojamas aukštis kas
      40 mm
      Durų atidarymo kampas
      225 laipsniai
      Spalvos pasirinkimas
      RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 
      Lentynų skaičius
      Svoris
      88 kg
      Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)
      60 kg
      Plotis
      1 000 mm
      Aukštis
      2 000 mm
      Spintos priekinė dalis
      Varstomos durys iš ištisinio lakšto 
      Naud. aukštis
      1 840 mm
      Gylis
      400 mm

      Priedai ir atsarginės dalys

      • reikia užklausti
        Yra sandėlyje
        27 vnt. yra sandėlyje
        Pristatymas iš gamintjo
        Prekė nebeparduodama
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Papildomas likučių pristatymas
        36,80 €
      loading spinner image
      loading spinner image