Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Papildoma lentyna lagaminų spintai 550 mm

Prekės Nr.: 954628 550
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Plotis 538 mm
Storis 30 mm
Paskirtis Spinta su lentynomis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954628 550

Aprašymas

Tinka:

Spinta lagaminams Nr. 954625.

Spalva:

Kreipiančiosios bėgeliai visada antracito pilkumo RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Lentyna, cinkuota.