Skardinė apdaila šoniniams rėmams 2000 mm

Prekės Nr.: 946150 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Gylis 598 mm
Sekcijos gylis E 36E
tinka skersinių aukščiui 2 000 mm
Produkto rūšis Šoninis skydelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 946150 2000
EAN / GTIN 4045197176394

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su privirintais gnybtais stovo rėmui uždengti: neleidžia iš šono pasiekti greta esančių užrakintų lentynų turinio,  rekomenduojama lentynų spintoms su varstomomis, stumdomomis durimis ir roletais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Stovo rėmui iš abiejų pusių uždengti reikia dviejų apdailos sienelių iš lakštinio plieno.