Prekės Nr.: 946150

Skardinė apdaila šoniniams rėmams Sekcijos gylis 36 E

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skardinė apdaila šoniniams rėmams Sekcijos gylis 36 E

Vieneto kaina
nuo 
118,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su privirintais gnybtais stovo rėmui uždengti: neleidžia iš šono pasiekti greta esančių užrakintų lentynų turinio,  rekomenduojama lentynų spintoms su varstomomis, stumdomomis durimis ir roletais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Stovo rėmui iš abiejų pusių uždengti reikia dviejų apdailos sienelių iš lakštinio plieno.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Gylis
598 mm
Sekcijos gylis E
36E
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį