Prekės Nr.: 946111

Lentyna su įpjovomis 54×36 E

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lentyna su įpjovomis 54×36 E

Vieneto kaina
nuo 
93,40 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 946405, 946425. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.
  • 25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G
54×36 E
Plotis
967 mm
Gylis
701 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį