Prekės Nr.: 946123 50

Lentyna su įpjovomis 50 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 200

Lentyna su įpjovomis 50 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
108,50 €
50

Produkto aprašas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje.
Prisukama standartinė lentyna arba viršus. Leistinoji apkrova - 200 kg.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 946405, 946425. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.
  • 25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)
200 kg
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G
36×27 E
Plotis
661 mm
Gylis
548 mm
Plotis E
36E
Gylis E
27E
Priekio aukštis
50 mm
Lentyna
stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį