Prekės Nr.: 946041

Iki galo ištraukiamas stalčius 75 kg 54×36 E

Prekinis ženklas: GARANT
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100

Iki galo ištraukiamas stalčius 75 kg 54×36 E

Vieneto kaina
nuo 
132,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dugnas perforuotas 17 mm tinkleliu, šoninės sienelės per visą perimetrą su įpjovomis (kas 17 mm) įvairiam sudalijimui skyreliais, stalčių priekis su aliuminine rankena (etikečių juostelės ir apsauginė plėvelė įdėtos į komplektą). Be traversų kreipiami diferencialiniai ištraukikliai.
Iki galo ištraukiami stalčiai, 100 % ištraukiami, apkrova 75 kg.

Tinka:

Stelažai Nr. 946000 ir t.t.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirtukus žr. Nr. 960190 − 960700 ir Nr. 960900 − 961290.
  • SK, HSK, Capto ir VDI įrankių laikymui į stalčius galima sudėti įdėklus (žr. skyrių 97).

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
100 %
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G
54×36 E
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį