Galinė apdailos detalė

Prekės Nr.: 946262
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Ilgis 444 mm
Plotis 82 mm
Sekcijos gylis E 27E
Produkto rūšis Dengiamoji apdailos detalė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 946262
EAN / GTIN 4045197430359

Aprašymas

Paskirtis:

Galinė apdailos detalė tinka tik tiems rėmams, kurie sujungti šonine sienele Nr. 946300, 946302, nes lentynos lakšto kraštas siekia šoninę sienelę (netinka statyti į rėmą kartu su apdailos sienele Nr. 946150, 946152).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.