Erdvi spinta su stiklinėmis varstomomis durimis
Prekės Nr.: 957355
- Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1.000 kg
- Durų atidarymo kampas: 225 laipsniai
- Reguliuojamas aukštis kas: 20 mm
- Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
- Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aprašymas
Modelis:
Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna.
Spalva:
Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.