Modelis:
Įrengta spinta 40 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.
Tiekiama:
Spinta su lentynomis.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.
Roletai iš anoduoto aliuminio profilių pagal spalvą nekonfigūruojami.
Pastaba:
Lentynas ir priedus GridLine spintoms žr. Nr.
940501 –
940710 ir 95 grupėje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.