Prekės Nr.: 943881

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg

Prekinis ženklas: GARANT
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75
Reguliuojamas aukštis kas 25

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg

Vieneto kaina
nuo 
1 967,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Spintų korpusai kaip aprašyta Nr. 943801.
Stalčiai kaip aprašyta Nr. 943811 ir 943821.
Stalčius 75 kg keliamosios galios.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Spintų korpusai kaip aprašyta Nr. 943801. Stalčiai kaip aprašyta Nr. 943811 / 3821.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
100 %
Stalčių ištraukimas
Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės
išmušti
Reguliuojamas aukštis kas
25 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E
64×36 E
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį