Prekės Nr.: 943701

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg

Prekinis ženklas: GARANT
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200
Reguliuojamas aukštis kas 25

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg

Vieneto kaina
nuo 
1 663,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Spintų korpusai kaip aprašyta Nr. 943601.
Stalčiai kaip aprašyta Nr. 943611 ir 943621.
Stalčius 50 mm, 75 kg keliamoji galia, nuo 75 mm, 200 kgkeliamoji galia.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirtukų asortimentą visiems stalčiams rasite Nr. 960379−960440.
  • Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti korpuse tinkamai užfiksuoti stalčius.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
100 %
Stalčių ištraukimas
Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės
išmušti
Reguliuojamas aukštis kas
25 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E
54×36 E
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį