Prekės Nr.: 943201

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg

Prekinis ženklas: GARANT
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Reguliuojamas aukštis kas 25

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg

Vieneto kaina
nuo 
1 186,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Spintų korpusai kaip aprašyta Nr.943001.
Stalčiai kaip aprašyta Nr.943011 ir Nr. 943021.
Stalčius 50 mm, 75 kg keliamoji galia, nuo 75 mm, 200 kg keliamoji galia.

Spalva:

Korpusas RAL 7035, šviesiai pilkas, stalčiai RAL 5005 ryškiai mėlyni, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.
  • Skirtukų asortimentą visiems stalčiams rasite  96 skyriuje.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
100 %
Stalčių ištraukimas
Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės
išmušti
Reguliuojamas aukštis kas
25 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E
36×36 E
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį