Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 919992

      Pakeliamas stalas tvarkymui

      Pakeliamas stalas tvarkymui

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  2 216,00 €
      Leistinoji apkrova (kg)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Tvirta žirklinė konstrukcija su platforma iš lygaus lakštinio plieno. Skirtas įvairiems naudojimo atvejams, pvz., sunkiems kroviniams, ant padėklų sudėtoms prekėms, tinkliniams konteineriams kelti ir nuleisti į stakles tiekiamos medžiagos lygiui nustatyti. Patogu dirbti dėl hidrauliniu būdu tolygiai reguliuojamo aukščio. Saugiai ir nepavojingai valdoma mygtukais, turinčiais kėlimo / nuleidimo funkcijas saugos jungiklyje ir avarinio išjungimo funkciją. Nuo perkrovos apsaugo nuoseklusis slėgio vožtuvas. Optimalų saugumą naudojant ir atliekant techninės priežiūros darbus užtikrina integruotas uždarymo vožtuvas ir techninės priežiūros atramos.

      Norma:

      DIN EN 1570-1; EB mašinų direktyva 2006/42/EB ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės.

      Pastaba:

      • Aplinkos temperatūra patalpose nuo 0 °C iki +40 °C.
      • Prieš eksploatacijos pradžią specialistas turi patikrinti surinkimą ir elektros jungtis.
      • Patikrinkite esamų grindų kokybę, atsižvelgdami į pakeliamo stalo bendrą svorį.
      loading spinner image
      loading spinner image