Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 914996

      Neslidžių kilimėlių rinkinys 5 dalių dirbtuvių vežimėliams

      tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
      Akcijinė kaina galioja iki 2020-07-31

      Neslidžių kilimėlių rinkinys 5 dalių dirbtuvių vežimėliams

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      186 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  25,60 €
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

      Paskirtis:

      Klojamas į dirbtuvių vežimėlio stalčius / ištraukiamas lentynas. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

      Norma:

      DIN EN 597-1 / 6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009 / 15 lapas / 11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas). Atitinka REACH reikalavimus, kilimėlių sudėtyje nėra jokių SVH medžiagų, kurių masės dalis > 0,1 %, atitinka RoHS.

      Pastaba:

      Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.

      Techniniai duomenys

      Storis
      2 – 3 mm
      loading spinner image
      loading spinner image