Pristatomas surenkamas stelažas Gylis 400 mm

Prekės Nr.: 990206
reikia užklausti
Tiekiama
39 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Lentynos storis: 38
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuotos skardos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Skersinių poros visada tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

  • 500 mm gylio lentynas galima derinti su GridLine spintomis.
  • Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite el. parduotuveje Nr. 990271 - 990370.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.