Pristatomas sunkių daiktų stelažas su 1 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna 2500 mm

Prekės Nr.: 993411 2500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 1 000
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 4 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 1 000 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 4 000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 500 mm
Plotis 1 020 mm
Gylis 1 370 mm
Naud. aukštis 2 390 mm
Naudingas plotis 920 mm
Naudingasis gylis 1 350 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos aukštis 35 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos plotis 830 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos gylis 1 200 mm
100 % ištraukiamų lentynų skaičius 4
Ištraukiamos lentynos keliamoji galia 1 000 kg
Viršutinės perdangos keliamoji galia 500 kg
Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos) 4 000 kg
Padėklų sandėliavimas Padėklų išilginis sandėliavimas
Produkto rūšis Sunkių daiktų stelažas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 993411 2500
EAN / GTIN 4062406097998

Aprašymas

Modelis:

Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su 3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis (100 % ištraukiamos). Kiaurymės 50 mm tinkleliu.
Su uždarymo strypu (išsitraukimo fiksatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (5 dalių).

Spalva:

Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.
  • Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310993316.
  • Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm2, paskirstyta apkrova kiekvienam m2 3290 kg/m2.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.