Prekės Nr.: 993411

Pristatomas sunkių daiktų stelažas su 1 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna Naudingasis gylis 1350 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Kaina
nuo 
4 901,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo
Bendrinti produktą
Prekinis ženklas: GARANT
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 1.000 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 4.000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100 %
Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas: 50 mm
Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informacija

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 1.000 kg
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 4.000 kg
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100 %
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50 mm

Produkto aprašas

Modelis:

Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su 3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis (100 % ištraukiamos). Kiaurymės pakabinimui kas 50 mm. Su uždarymo strypu (išsitraukimo blokatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (2 dalių).

Spalva:

Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.
  • Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310993316.
  • Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm2, paskirstyta apkrova kiekvienam m2 3290 kg/m2.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį