Modelis:
Cinkuoti gembiniai stelažai, skirti tiekti medžiagas ir laikyti lengvas ir stambias medžiagas. Gembinius laikiklius galima pakabinti su 10° nuolydžiu. Galima tvirtinti naudojant fiksavimo kaiščius, lentynas ir sandėliavimo voneles. 2 skersinių pakabinimas be kibirkščiavimo padidina stabilumą. Cokolio grindys su išlyginimo reguliavimu. Su rėmo jungtimi Nr.
991635 taip pat galima tvirtinti iš abiejų pusių.
Aprašymas:
Konstrukciniai matmenys:
Pagrindinės ir papildomos lentynos: aiškus lentynos plotis: 994 mm, stovų plotis: 31 mm.
Prie bazinio stelažo galima pridėti bet kokį papildomų stelažų skaičių, todėl stelažo plotis bus toks:
1056 mm = 1 bazinis stelažas; 2081 mm = 1 bazinis stelažas + 1 pristatomas stelažas; 3106 mm = 1 bazinis stelažas + 2 pristatomi stelažai; 4131 mm = 1 bazinis stelažas + 3 pristatomi stelažai
Komplektacija:
Gembių kiekis, kurių gylis – 400 mm: 2
Gembių kiekis, kurių gylis – 500 mm: 2
Tiekiama:
1 stelažo stovai su kojelėmis, 2 skersiniais, 1 cokoliu su 2 reguliavimo cokoliais, 1 kryžminė atrama, 4 gembės.
Pastaba:
- Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Pristatymas be surinkimo.