Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 991211

      Bazinis stelažas padėklams Gylis 1100 mm

      Reguliuojamas aukštis kas 50
      Montavimas Įstatoma lentyna
      Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
      Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 2580
      Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia 860

      Bazinis stelažas padėklams Gylis 1100 mm

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  440,00 €
      Aukštis (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Bazinis stelažas , sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Pristatomas stelažas , sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.
      Skersiniai tipas LNS 110×50×1,5.
      Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 2872 mm.

      Aprašas:

      Konstrukciniai matmenys:
      bendras stelažo ilgis:
      stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:
      Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18)
      Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

      Lakavimas:

      Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

      Pastaba:

      • Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.
      • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.
      • Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.

      Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

      Techniniai duomenys

      Spalvos pasirinkimas
      RAL 5010, 2004 
      Reguliuojamas aukštis kas
      50 mm
      Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)
      2 580 kg
      Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia
      860 kg
      loading spinner image