Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais skirtas dyd. 717 / 1434 HSK63

Prekės Nr.: 971550 HSK63
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 50 mm
Plotis 705 mm
Gylis 150 mm
Plotis E 36E
Angų įrankiams sudėti skaičius 14
Atstumas tarp ašių A 78 mm
įrankių kotams HSK 63
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971550 HSK63

Aprašymas

Tinka:

Tvirtinimo bėgeliai Nr. 971520
Spintos / Skyriaus plotis 717 mm (Dyd. 717 / 1434).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.