Prekės Nr.: 971550

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais skirtas dyd. 717 / 1434 Plotis 705 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais skirtas dyd. 717 / 1434 P...

Vieneto kaina
nuo 
86,40 €

Produkto aprašas

Tinka:

Tvirtinimo bėgeliai Nr. 971520
Spintos / Skyriaus plotis 717 mm (Dyd. 717 / 1434).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)
150 kg
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis
705 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį