{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Naud. aukštis | 1 840 mm | |
Tvirtinimo bėgeliai Nr. 971520 dyd. 725 | 2 pora | |
Skersinių laikiklių Nr. 971540 kiekis | 8 | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 184 | |
Atstumas tarp ašių A | 73 mm | |
įrankių kotams | SK 30 | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys su stiklu | |
Svoris | 115 kg | |
Produkto rūšis | CNC erdvi spinta |
Produkto numeris | 971460 SK30 |