{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 600 kg | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 024 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Plotis E | 54 E | |
Gylis E | 36 E | |
Plotis / gylis E | 54 E / 36 E | |
Naud. aukštis | 1 840 mm | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Svoris | 74 kg | |
Produkto rūšis | Sunkių daiktų spinta |
Produkto numeris | 958300 1024 |