Prekės Nr.: 958200

Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto Bazinė spinta

Prekinis ženklas: GARANT
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1600
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reguliuojamas aukštis kas 20

Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto Bazi...

Vieneto kaina
nuo 
€ 1.327,00

Produkto aprašas

Modelis:

Šoninės sienelės sustiprintos integruotais ramsčiais. Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm.
Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna .
Lentynos iš cinkuoto lakštinio plieno, sustiprintas modelis atlaiko 200 kg apkrovą.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
1 600 kg
Reguliuojamas aukštis kas
20 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Spinta Konstrukcijos tipas
Bazinė spinta
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį