Prekės Nr.: 956180

Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto

Prekinis ženklas: GARANT
Durų atidarymo kampas 250
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Reguliuojamas aukštis kas 25

Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto

Vieneto kaina
nuo 
365,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Stalčius, lentynas ir pan. galima tvirtinti kas 20 mm. Bazinės ir uždedamos spintos yra su atitinkamomis skylėmis, kad būtų galima prisukti vieną prie kitos, galima papildomai uždėti važiuoklę (iki 1200 mm aukščio) arba pritvirtinti prie sienos.

  • Durys su apsauginiais kraštų apvadais, sustiprintos ir atsparios deformacijai, varstomos arba stumdomos durys gali būti iš ištisinio lakšto arba su stiklu iš polikarbonato. Spinta be durų gali būti naudojama kaip atvira lentyna.

  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, integruotos stumiamojoje rankenoje. Atskirai užsakius ir papildomai sumokėjus rakinamos įrangos spynas galima įsigyti su saugumo sertifikatu.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ir stalčiai ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Spintos su stalčiais, arba jei stalčiai bus vėliau sudėti, turi būti pritvirtinamos prie grindų arba sienos, kad netyčia neapvirstų, prie jų jokiu būdu negalima tvirtinti važiuoklės.
  • Komplektuojant spintą pagal savo poreikius, būtina atkreipti dėmesį, kad įstatomų elementų aukštis neviršytų spintos naudingojo aukščio.

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000 - 957100.
  • Stalčiai dedami į bazinių spintų viršutinę korpuso dalį, pastatomų ant viršaus spintų - į apatinę.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
1 000 kg
Durų atidarymo kampas
250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas
25 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį