• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 500

Prekės Nr.: 956490 500
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Durų atidarymo kampas: 225
  • Reguliuojamas aukštis kas: 20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Durų atidarymo kampas 225 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 20 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 200 mm
Plotis 500 mm
Gylis 550 mm
Naud. aukštis 1 040 mm
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Svoris 29 kg
Produkto rūšis Lentynų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 956490 500

Aprašymas

Modelis:

  • Stalčius, lentynas ir pan. galima tvirtinti kas 20 mm. Bazinės ir uždedamos spintos yra su atitinkamomis skylėmis, kad būtų galima prisukti vieną prie kitos, galima papildomai uždėti važiuoklę (iki 1200 mm aukščio) arba pritvirtinti prie sienos.
  • Durys su apsauginiais kraštų apvadais, sustiprintos ir atsparios deformacijai, varstomos arba stumdomos durys gali būti iš ištisinio lakšto arba su stiklu iš polikarbonato. Spinta be durų gali būti naudojama kaip atvira lentyna.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, integruotos stumiamojoje rankenoje. Atskirai užsakius ir papildomai sumokėjus rakinamos įrangos spynas galima įsigyti su saugumo sertifikatu.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, Durys ir stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005 dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000 - 957100.
  • Stalčiai dedami į bazinių spintų viršutinę korpuso dalį, pastatomų ant viršaus spintų - į apatinę.
  • Spintos su stalčiais, arba jei stalčiai bus vėliau sudėti, turi būti pritvirtinamos prie grindų arba sienos, kad netyčia neapvirstų, prie jų jokiu būdu negalima tvirtinti važiuoklės.
  • Komplektuojant spintą pagal savo poreikius, būtina atkreipti dėmesį, kad įstatomų elementų aukštis neviršytų spintos naudingojo aukščio.
Pristatoma be stalčių ar lentynų.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį