Prekės Nr.: 956270

Spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto Bazinė spinta

Prekinis ženklas: GARANT
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reguliuojamas aukštis kas 20

Spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto Bazinė spinta

Vieneto kaina
nuo 
831,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Stalčius, lentynas ir pan. galima tvirtinti kas 20 mm. Bazinės ir uždedamos spintos yra su atitinkamomis skylėmis, kad būtų galima prisukti vieną prie kitos, galima papildomai uždėti važiuoklę (iki 1200 mm aukščio) arba pritvirtinti prie sienos.

  • Sportelli con bordi di sicurezza, rinforzati e resistenti alla torsione, disponibili battenti o scorrevoli, in lamiera o con vetro in policarbonato. Senza le porte,è possibile utilizzare l’armadio come scaffale aperto.

  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, integruotos stumiamojoje rankenoje. Atskirai užsakius ir papildomai sumokėjus rakinamos įrangos spynas galima įsigyti su saugumo sertifikatu.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, Durys ir stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005 dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000 - 957100.
  • Stalčiai dedami į bazinių spintų viršutinę korpuso dalį, pastatomų ant viršaus spintų - į apatinę.

  • Spintos su stalčiais, arba jei stalčiai bus vėliau sudėti, turi būti pritvirtinamos prie grindų arba sienos, kad netyčia neapvirstų, prie jų jokiu būdu negalima tvirtinti važiuoklės.
  • Komplektuojant spintą pagal savo poreikius, būtina atkreipti dėmesį, kad įstatomų elementų aukštis neviršytų spintos naudingojo aukščio.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
1 000 kg
Reguliuojamas aukštis kas
20 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Spinta Konstrukcijos tipas
Bazinė spinta
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį