Prekės Nr.: 954712

Sieninė pakabinama spintelė su stumdomomis stiklinėmis durimis

Prekinis ženklas: GARANT
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 250
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 65
Reguliuojamas aukštis kas 20

Sieninė pakabinama spintelė su stumdomomis stiklinėmis durimis

Vieneto kaina
nuo 
896,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Galinė sienelė perforuota □ 9×9 mm skylėmis 37 mm tinkleliu kabliams ir laikikliams kabinti. Užrakinama stumiamąja rankena su cilindrine spyna. Pageidaujant galima įsigyti ir su uždara galine sienele.

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais. Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Šitą turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Spintose su varstomomis durimis yra vietos segtuvams. Spintose su stumdomomis durimis gylio segtuvams neužtenka (išimtis: Nr. 954716 ir 954717). Galima sudėti dėžutes be priekinės sienelės Nr.961510. Atskiras ir laiptuotas lentynas žr. Nr. 954752.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)
65 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje
250 kg
Hoffmann perforuota sienelė
9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas
20 mm
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį