Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lentynos perforuotos, su laikikliais 1200 mm

Prekės Nr.: 957006 1200
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Plotis 1 188 mm
Gylis 453 mm
Storis 35 mm
tinka sisteminėms spintoms, kurių dyd. 1200
tinka, kai spintos / skyriaus plotis 1200
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
su 1 pora universalių laikiklių taip
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 957006 1200