{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 60 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 550 mm | |
Ekrano korpuso laisvasis aukštis | 599 mm | |
Ekrano korpuso laisvasis plotis | 684 mm | |
Ekrano korpuso naudingasis gylis | 508 mm | |
maksimali ekrano įstrižainė | 19 in | |
Langelio aukštis | 552 mm | |
Langelio plotis | 552 mm | |
Maksimali ekrano korpuso lentynų keliamoji galia - pagal plotą | 100 kg | |
Kompiuterio korpuso laisvasis aukštis | 840 mm | |
Kompiuterio korpuso laisvasis plotis | 670 mm | |
Kompiuterio korpuso naudingasis gylis | 520 mm | |
Maksimali kompiuterio korpuso lentynų keliamoji galia - pagal plotą | 100 kg | |
Svoris | 77,5 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kompiuterinė darbo vieta |
Produkto numeris | 951500 IT |