Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu ir ratukais

Prekės Nr.: 951611
  • Durų atidarymo kampas: 225
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Klaviatūros stalčius galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisas laidams atlaisvinti. Kompiuterio korpusas su ventiliatoriumi ir reguliuojama, cinkuota lentyna ir viršumi iš buko Multiplex.
Su važiuokle, kurią sudaro 2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai ⌀ 125 mm ir stumiamoji rankena.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ir stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.